Motor eléctrico Ram Industries de 460 V, sin usar, 235 HP
Motor eléctrico Ram Industries sin usar. Serie Smart eficiente. NEMA Prima. Especificaciones: 235 HP, 3565 RPM, 460 V, 262 FLA, 60 Hz, trifásico, marco 445TDZ, gabinete LNODP-WPI. Echo en brazil. El motor se instaló en un compresor de refrigeración de amoníaco nuevo, pero nunca funcionó. Dimensiones totales del motor: 51 largo x 38 ancho x 37 alto (pulgadas). Incluye arrancador de motor fabricado por Ram Industries: RI1 FDP265A. AC3: 265A. AC1: 350A. Pieza Ram Industries-DBSC3-JR. Serie: ATR-019. HP máximo: 208V / 119 HP, 230V / 131 HP, 460V / 269 HP, 575V / 335HP. FLA máx.: 325. LRA máx.: 2350. DBS. Ram Industries Leesport, Pensilvania. Dimensiones totales del motor de arranque: 18 largo x 11 ancho x 13,5 alto (pulgadas).
Product Details
- Cantidad en stock: HGPM043B
- Manufacturer: Ram Industries