Motor eléctrico estadounidense - 20 HP

Motor eléctrico estadounidense - 20 HP

Motor eléctrico estadounidense. Modelo: R877A. 1785 rpm, 208-230/460 V, 54-49/24,3 A, 60 Hz, trifásico o 20 hp, 1455 rpm, 190/380 V, 60,6/30,3, 50 Hz, trifásico. Longitud del eje: 4-1/4 pulg. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Marco: 256T. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 18 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (H10).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDG406B
  • Manufacturer: U.S. Electrical
  • Model: R877A

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Motor eléctrico estadounidense - 20 HP