Transmisor de presión diferencial exclusivo de Bristol Babcock Inc.

Transmisor de presión diferencial exclusivo de Bristol Babcock Inc.

Transmisor de presión diferencial exclusivo de Bristol Babcock Inc. Modelo: 2408-30B. Número de serie: 85H-15902. Cal: 0-100 PULG/WTR, LRL: 20 PULG/WTR, URL: 120 PULG/WTR. Presión máxima de trabajo: 2000 psi. Llenado: DC 200. Los transmisores de Bristol han sido diseñados principalmente para su uso en aplicaciones de campo remotas, que requieren mediciones precisas, consumo de energía muy bajo y embalaje resistente. Dimensiones totales: 5-1/4 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI216.
  • Manufacturer: Bristol Babcock Inc.
  • Model: 2408-30B
  • Serial Number: 85H-15902

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 5.25
  • Width (Inches): 4.75
  • Height (Inches): 9.5

Additional Product Details

Transmisor de presión diferencial exclusivo de Bristol Babcock Inc.