Micropanel de control Allen-Bradley para compresor de tornillo sin usar
Panel de control Vilter: SO: 57276, Dibujo: 525 0044, 120 V, monofásico. Allen-Bradley Panelview Plus 1000: Cat: 2711P-T10C4D1, Ser A, fabricado en EE. UU. Módulo lógico Panelview Plus: Cat 2711P-RP1, Ser F, 24 VCC. Módulo de pantalla táctil a color Panelview Plus 1000: Cat 2711P-RDT10C, Ser B. Panel de control industrial cerrado con certificación UL No. BL-558787. Condición: sin usar, instalado originalmente en un compresor de tornillo Vilter que se instaló pero nunca funcionó. Cantidad disponible: 1.
Product Details
- Cantidad en stock: NTSD01M-02
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Model: Panel View Plus 1000
- Serial Number: 57276
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously installed ona Vilter screw compressor that was installed but never ran.