Rockwell Automation/Allen Bradley Variador de frecuencia - 5 HP

Rockwell Automation/Allen Bradley Variador de frecuencia - 5 HP

2004 Variador de frecuencia Rockwell Automation / Allen Bradley - 5 HP. Modelo: Powerflex 700, S/N: 1JAY2DA2. Potencia en servicio normal: 5 hp. Potencia de servicio pesado: 3 hp. La unidad trifásica de 460 VCA está contenida en una carcasa de acero inoxidable NEMA 4X. Los variadores Powerflex proporcionan regulación de velocidad de circuito abierto o cerrado, tiempos de actualización rápidos de las entradas de par e información de regulación estricta del par para aplicaciones como extrusoras y procesos web. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (ACN33a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DLEC132.5
  • Fabricante: Rockwell Automation/Allen Bradley
  • Modelo: Powerflex 700
  • Número de serie: 1JAY2DA2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Rockwell Automation/Allen Bradley Variador de frecuencia - 5 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente