Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert - 3 HP
Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert - 3 HP. Modelo: VT130G2+4035. S/N: 94503492. Entrada: 460 V, 5,5 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 460 V, 5 amperios, 1-80/400 Hz, trifásica. Tiempo de aceleración/desaceleración: 1 a 20 segundos (ajustable individualmente). El VT130 es un inversor de voltaje controlado de onda sinusoidal, modulado por ancho de pulso (PWM) que ofrece capacidad de control automático, inversión, alta eficiencia y ahorro de energía. Dimensiones totales: 12-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN10)
Product Details
- Cantidad en stock: HDCD036.1
- Manufacturer: Toshiba
- Model: VT130G2+4035
- Serial Number: 94503492
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 460 V, 5.5 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Output: 460 V, 5 amps, 1-80/400 Hz, 3 phase.
Dimensions:
- Length (Inches): 12.5
- Width (Inches): 8.5
- Height (Inches): 8
- ACN: 10