- Detalles del producto
Variador de motor de CA de frecuencia ajustable Allen-Bradley: 30 HP
Motor de frecuencia ajustable Allen-Bradley: 30 HP. Boletín 1334 Listado UL 56L6, S/N: F651, catálogo: 1334-HJBABELNWW2T752. Entrada: 460V, 39 amperios, trifásica, 31 KVA, 50/60 HZ. Salida: 0-460V, 41,4 amperios, trifásica, 33 KVA, 0-60 Hz. Fecha: 5 de enero de 1987. Nota: gabinete adecuado para aplicaciones de tipo 12 a menos que esté instalada la opción G, en cuyo caso el gabinete solo es adecuado para aplicaciones de tipo 1. Dimensiones totales: 38 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de profundidad x 72 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOI1406
- Fabricante: Allen-Bradley
- Modelo: 1334-HJBABELNWW2T752
- Número de serie: F651
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 30
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 18
- Ancho (pulgadas): 38
- Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Problemas o problemas conocidos: Note: enclosure suitable for type 12 applications unless option G is installed, in which case the enclosure is only suitable for type 1 applications
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!