Motor Brook Compton: 3,0 HP
Motor Brook Compton: 3,0 CV. Número de serie: E942822. Número de gato: 2539208-D9. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 3,0 hp, 1720 rpm, 460 V, 3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: EF184T-2. Tipo: TEXP. Código: J. Diseño: C. Clase: F. Listado CSA LR17512. Clase I Grupos C y D. Clase II Grupos E,F,G. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124T.
- Manufacturer: 20 Plus
- Serial Number: E942822
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Brook
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1720
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 3.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: EF184T-2
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 16