Motor eléctrico general: 7,5 HP
Motor General Electric- 7,5 HP. Modelo: 5K215CN5127P. S/N: PIES. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 7,5 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 19,8/9,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Código: H. Tipo: K. No. de lista UL: X 89626. Clase I, grupos C y D. Clase II, grupos F y G. Diámetro del eje: 1-3/8 pulg. Total Dimensiones: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1111.1a
- Manufacturer: GE
- Model: 5K215CN5127P
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3515
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 19.8/9.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 15