Motor Lincoln Electric Co. - 60 hp
Motor Lincoln Electric Co. - 60 caballos de fuerza. Especificaciones del motor: Voltios 460, Fase 3, Hz.60, Amperios 70, RPM 1760, Estructura 404-U, Tipo DG, Código NEMA F, Diseño NEMA B. Código Lincoln 924-A1-PW, Diámetro del eje 2-3/8 pulgadas . Dimensiones totales L 2 pies. 8 pulgadas. x ancho 2 pies. 5 pulgadas. x Alto 2 pies. 3 pulgadas (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC258B
- Manufacturer: Lincoln
- Serial Number: 525958
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 60
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 70
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 404-U
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 27