Motor con accionamiento
Motor con accionamiento. Motor Leeson, modelo C145T17FC1F, 1,5 hp, 1740 rpm, 208/230/460 voltios, 5-5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento: Disco-variador, transmisión de potencia Lenze. P1: 2 hp, N1: 1750 rpm (podrían ser rpm de entrada), N2: 1140-200 rpm (podrían ser rpm de salida), M2: 90-210 lb-in (podrían ser torque).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMO060.4a
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 208/230/460
- Motor Amps: 5-5/2.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3