Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios, Sew Euro Drive, Motor: 230/460 voltios, 4,75/2,3 amperios, 2200/440 rpm, trifásico, 60 Hz. No hay información disponible para la caja de cambios.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SUBF25
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • RPM del motor: 2200
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.75/2.38
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: No information available for the gear box

Motor con caja de cambios

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente