Motor con Caja de Cambios 3 HP
Motor con caja de cambios, Sew Euro Drive, 230/460 voltios, 8,61/4,3 amperios, 460/2275 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm: 460/2275, Out rpm 25/125, 3 hp, 1060 torque, relación 18.27.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF21
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 2275
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.61/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3