Motor eléctrico de eficiencia premium - 15 HP
Motor eléctrico de eficiencia premium, modelo 5N256A, estructura 254T. 230/460 voltios, trifásico 60 hz, 38/19 Amperios. 1.770 rpm, 15 CV., relación 9.311. El S/N de la transmisión por engranajes es IU-09661, modelo P724YSL-254T.
Product Details
- Cantidad en stock: JME5
- Manufacturer: Premium Efficiency
- Model: 5N256A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Premium Efficiency Electric Motor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 38/19
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T