Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive: 10 HP. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, tamaño: B442, 10 hp, velocidad de salida: 230 rpm máximo, 29 rpm mínimo, relación 17,1. Dimensiones del eje: 6-1/2 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas de aceite: (2) macho roscado de 1 pulg. *Nota: la base que se muestra no está incluida ni disponible. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI107.a
- Manufacturer: Reeves
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 10 hp Reliance Electric motor, (1) 10 hp Reliance Electric motor drive,
Dimensions:
- Length (Inches): 65
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 43
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: *Note: base shown is not included or available