Motor de CA Reliance Electric Duty Master - 3/4 HP
Motor de CA Reliance Electric Duty Master: 3/4 HP. ID: B77U977/N-JB. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: HR56C. Tipo: P. Clase de aislamiento: B. Código: K. No. de certificación UL: FAG251709. Clase I Grupos C y D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 5/8 pulg. Dimensiones totales: 11-1/2 pulg. L x 9 pulg. Ancho x 8 pulg. Alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124M.
- Manufacturer: Reliance
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.0/1.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: HR56C
Dimensions:
- Length (Inches): 11.5
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 8