Motor eléctrico Reliance - 7-1/2 HP
Motor eléctrico de confianza. Especificaciones del motor: 7-1/2 hp, trifásico. Cuadro: 213T. Diseño Nema: B. Tipo: P. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulg. L x 10 pulg. An. x 9 pulg. Alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750Q
- Manufacturer: Reliance
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 19.0/9.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213T
Dimensions:
- Length (Inches): 13
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 9