Motor de CA Reliance Electric XT Duty Master - 1 HP
Motor de CA Reliance Electric XT Duty Master: 1 HP. ID: P14X395IM FD. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1725 rpm, 2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: HK143TC. Tipo: P. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: J. No. de certificación UL: SAH871427. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 7/8 pulgadas Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124E.
- Manufacturer: Reliance
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Amps: 2.8/1.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: HK143TC
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 7