Coser Eurodrive 3 HP
Sew Eurodrive, motor: 230/460 voltios, 8,6/4,3 amperios, 3 hp, 1700 rpm, 60 Hz, trifásico, 29,3 (pies/libras) de torsión. Caja de cambios: 1.700 rpm (entrada), 97 (salida), relación 17,55, 3 hp, 1.630 libras de torsión pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF26
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1700
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.6/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3