Reductor de engranajes eléctrico Sterling
Reductor de engranajes eléctrico Sterling, S/N II0402AY15216, modelo Slo-Speed 2000 HG, transmisión 1-1/2 hp 208-230/460 voltios 1720 rpm 216 orpm, estructura 56C, eje de 1 pulg., dimensiones totales 20 pulg. L x 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGM126(3)
- Manufacturer: Sterling
- Model: Slo-Speed 2000 HG
- Serial Number: II0402AY15216
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1720
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Frame Size: 56C
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 7