Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP
Motor Eléctrico Toshiba de Alta Eficiencia – 200 HP. Modelo: B2004VLF4UD. Número de serie: 9408197A. Especificaciones del motor: 1770 rpm, 230/460 V, 232/464 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 445T. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: G. Tipo: TIKK. Diámetro del eje: 3 0,375 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulg. de largo x 2 pies 1 pulg. de ancho x 2 pies 3 pulg. de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF503B
- Manufacturer: Toshiba
- Model: B2004VLF4UD
- Serial Number: 9408197A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 232/464
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 445T
Dimensions:
- Length (Inches): 42
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 27