Motor eléctrico E-Master de bajo consumo Reliance Electric sin usar: 20 HP
Motor eléctrico E-Master de bajo consumo Reliance Electric sin usar: 20 HP. Modelo: P25G4801A. ID: 41GP25480101G 3 KB. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 20 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 47,6/23,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 256T. Tipo: P. Diseño: B. Código: G. Cerramiento: TEFC. Listado UL No: L AG549276. Clase I Grupo DXX. Clase II Grupo FGX. Código de temperatura de funcionamiento: T3C. Diámetro del eje: 1-5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1094.6
- Manufacturer: Reliance
- Model: P25G4801A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 3510
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 47.6/23.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 256T
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 16.5
- Height (Inches): 18