Motor eléctrico estadounidense: 200 HP
Motor eléctrico estadounidense- 200 HP. Modelo: 01208-00-170. Número de serie: C1006087. Especificaciones del motor: 1775 rpm, 237/460 V, 1,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 445TS. Diámetro del eje: 2-5/16 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CFPH699.5
- Manufacturer: U.S. Electrical
- Model: 01208-00-170
- Serial Number: C1006087
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 237/460
- Motor Amps: 1.15
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 445TS
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 24