Motor eléctrico estadounidense
Motor eléctrico estadounidense de 75 HP, número de serie 1247, marco 444 HP, 1800 RPM, 60 Hz, 49 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de diámetro.jpg
Product Details
- Cantidad en stock: TGP04a
- Manufacturer: U.S. Motors Synchrogear
- Serial Number: 1247
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 444
- Motor RPM: 1800
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 49
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 21