Motor eléctrico Westinghouse de 3600 RPM - 150 CV
Motor Westinghouse Life-Line T - 150 CV. Modelo: TBDP. S/N: 8505. Especificaciones del motor: 3550 rpm, 460 V, 169 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 405TS. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Código: G. Diámetro del eje: 2 pulgadas Dimensión total: 2 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgadas de alto (H10) .
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP257.1a
- Manufacturer: Westinghouse
- Model: TBDP
- Serial Number: 8505
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Westinghouse
- Motor Horsepower(HP): 150
- Motor RPM: 3550
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 169
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 405TS
Dimensions:
- Length (Inches): 31
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 25