Bomba de desplazamiento positivo Moyno 1L8 (10 HP, 200 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Moyno 1L8 (10 HP, 200 GPM máx.)

Bomba de cavidad progresiva y tolva de alimentación Moyno. Tipo: CDO. Cuadro: IL8. Número de serie: A-8032-I. Caudal estimado para el modelo 1L8: 80-90 gpm a 87 PSI con HP/RPM adecuados. Motor: Leeson 10HP, 208-230/460V, 60Hz, trifásico (7.5HP, 190/380V, 50Hz, trifásico). Factor de servicio: 1,15. Cuadro: 215T. Caja: TEFC. Fecha: K2004. Diámetro del sinfín: 4 pulg. Dimensiones de entrada/salida de la bomba: 4 pulg. / 3 pulg. (E)

Product Details

  • Cantidad en stock: AANF118.8.
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 1L8
  • Serial Number: A-8032-I

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 200
  • Minimum Temperature (F): 14
  • Maximum Temperature (F): 350
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 225
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Leeson
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 26.7-25.2/12.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 215T

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Moyno 1L8 (10 HP, 200 GPM máx.)