Bomba de desplazamiento positivo Moyno 6M4 (10 HP, 8,5 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Moyno 6M4 (10 HP, 8,5 GPM máx.)

Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4. Modelo: 6M4. Número de serie: AS53027. Cuerpo de bomba de acero inoxidable. Rpm máximas: 1050. Rpm finales: 434. Motor cerrado, 10 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, trifásico. Relación de polea: 4 a 1. La bomba de cavidad progresiva Moyno es una bomba rotativa de un solo tornillo. La acción de bombeo se crea mediante el rotor helicoidal simple que gira excéntricamente en la hélice de doble rosca del estator (nitrilo). Las aplicaciones típicas incluyen agua a alta presión, pastas y geles, alimentos, desechos y subproductos, alimentación y muestreo de productos químicos, y refrigerantes y lubricantes. Entradas: (1) 3 pulgadas de diámetro, brida: 7 ½ pulgadas de diámetro con (4) orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 6 pulgadas. Salidas: (1) 2 pulgadas NPT (macho). Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACN104)

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP770.2
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 6M4
  • Serial Number: AS53027

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 8.5
  • Drive Ratio: 0.4
  • Max Speed RPM: 1050
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 87
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 7.5
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: NPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor RPM: 1735
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 27/13.5
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 72
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 27
  • ACN: 104

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1993

Bomba de desplazamiento positivo Moyno 6M4 (10 HP, 8,5 GPM máx.)