Bomba Moyno
Bomba Moyno. Modelo: 1FF-10H. N/S: AS-67704. Tipo: SSQ-X. El diseño de la bomba moyno permite una fácil manipulación de materiales altamente viscosos. La tolva permite el flujo total hacia la carcasa de succión y un sinfín lleva el producto a los elementos de bombeo rotor-estator. Motor, 15 hp, 1200 rpm, 230/460 V, 42/21 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 2 a 1, rpm finales: 600. Motor Seave variable MS-127, requisitos: 25 hp a 1750 rpm, 15 hp a 1160 rpm, con una polea de cara plana de 4-1/2 pulgadas de ancho, máxima seguridad velocidad: 400 rpm. Tolva cuadrada de succión de acero inoxidable: 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto. Tornillo: 5-1/2 pulgadas de diámetro x 67 pulgadas de largo. Salida del producto: rosca de 4 pulgadas (macho). ). Dimensiones totales: 98 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. VENDIDO
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM228.10
- Manufacturer: Moyno
- Model: 1FF-10H
- Serial Number: AS-67704
Pump Details