Sistema de descarga de tambores Murzan
Sistema de Descarga de Tambores Murzan, Proyecto No. D-12616, Panel/Equipo DUS-50. Número de serie 9600026D. Dimensiones totales: para tambor: 27-½ pulgadas de ancho, 46 pulgadas de alto. El sistema se apoya en cuatro ruedas bloqueables. Tiene un panel de control en el lateral con 2 entradas de aire. 4 tubos de control van a las bombas neumáticas duales y 2 tubos más pequeños van a los elevadores neumáticos a cada lado del área de despacho. Los rodillos corren a lo largo de la base con un diámetro de 2 pulgadas en la parte abierta y un diámetro de 1 pulgada en el área libre. Diseñado para tambores de 24 pulgadas de diámetro. Número de bomba: 96102892, P1 .50 SL. Elevadores neumáticos: dispositivos Rockford Air, tamaño del pistón: 3-¼ pulg. x 40 pulg. S/N 96-1396E.
Product Details
- Cantidad en stock: END300b.80a
- Manufacturer: Murzan
- Model: DUS-50
- Serial Number: 9600026D
Pump Details