Bomba de doble diafragma Murzan PI serie 50
Bomba de doble diafragma Murzan PI serie 50. Modelo: PI50SL. S/N: 94011870. Caudal (agua 60 °F): 100 gpm a 40 psig y 90 tdh. Presión de suministro de aire requerida (agua): 75 psig. Consumo de aire (agua): 82 scfm. Caudal (salsa de tomate): 70 gpm a 40 psig y 90 tdh. Suministro de aire requerido (salsa de tomate): 80 psig. Consumo de aire (catsup): 60 scfm. La Murzan PI 50 es la única bomba de diafragma diseñada específicamente para cumplir con los requisitos especiales de la industria sanitaria. La válvula de aire libre de aceite de alta eficiencia, el sistema de retención de bola o válvula de retención de aleta sin mantenimiento y la inspección visual total de todas las piezas mojadas brindan al usuario una transferencia segura y eficiente de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. Listada por el USDA y aprobada por la FDA, la serie PI 50 es Fabricado para cumplir con los estándares generales 3-A. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (suministro de aire), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. silenciador, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 26-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JWMI002.
- Manufacturer: Murzan
- Model: PI-50SL
- Serial Number: 94011870
Pump Details