Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink

Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink

(3) Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink. Se utiliza para separar sólidos de líquidos. Capacidad aproximada: 15 gpm. Motor Mutschink, 7,3 hp, 865 rpm, 440 V, 10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) Entrada de 4 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho con una brida de 7 pulg. de largo x 7 pulg. de ancho con (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 5-1/2 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de pulpa, (1) 4 pulg. de diámetro. descarga de líquido con un diámetro de 8-1/2 pulg. brida y (8) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 32 pulg. de diámetro. x 40 pulgadas de alto (H17) (ACN620).

Product Details

  • Cantidad en stock: GM-557.5
  • Manufacturer: Mutschink

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Mutschink
  • Motor Horsepower(HP): 7.3
  • Motor RPM: 865
  • Motor Voltage: 440
  • Motor Amps: 10.4
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Width (Inches): 32
  • Height (Inches): 40
  • ACN: 620

Additional Product Details

  • Previously Used With: Used to separate solids from liquids.

Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink