Compresor alternativo desnudo Mycom de 4 cilindros - 30 HP
Compresor Reciprocante Mycom de 4 Cilindros - 30 HP. Modelo: N4A. S/N: 11909. Refrigerante: Amoníaco. Cabezales refrigerados por agua. Presión de fuga alta/baja: 313/185 psig. Presión hidrostática alta/baja: 470/470 psig. Dimensiones del intercambiador de calor: 4-1/2 pulg. de diámetro. x 21 pulg. L. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: ENDX712.4
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N4A
- Número de serie: 11909
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!