Recirculador de refrigeración del sistema de agua Neslab
Recirculador de refrigeración del sistema de agua Neslab. Número de serie: Y96285154. Potencia: 206-230 V, 9,7 amperios, 60 Hz, monofásica. Tipo de bomba: PD-2. Manómetro: 0-100 psi. Entrada/salida: (2) macho roscado de 1 pulg. Dimensiones del sistema: 24 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Dimensiones de la base: 28 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KBMW025.a
- Manufacturer: Neslab
- Serial Number: Y96285154