Válvula de compuerta Nibco de 3 pulg. - Válvula de retención de 3 pulg. - Reductor de 3 pulg. a 2 pulg.

Válvula de compuerta Nibco de 3 pulg. - Válvula de retención de 3 pulg. - Reductor de 3 pulg. a 2 pulg.

Válvula de compuerta Nibco de 3 pulgadas conectada a una válvula de retención de 3 pulgadas conectada a un reductor de 3 a 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 8 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ1156E
  • Fabricante: Nibco

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 16

Detalles adicionales del producto

Válvula de compuerta Nibco de 3 pulg. - Válvula de retención de 3 pulg. - Reductor de 3 pulg. a 2 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Trane C4A0A0R1H0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (impulsión directa)Trane Reciprocating Compressor - 50 Tons Trane