Enfriador de plástico Thermosafe - 4 cu. pie

Enfriador de plástico Thermosafe - 4 cu. pie

Enfriador de plástico termoseguro. Modelo: HR04P. Transportador duradero estilo cofre para productos sensibles a la temperatura. Capacidad interna: 4 pies cúbicos. Hecho para hielo seco, alimentos congelados, lácteos, etc. Construcción de polietileno aprobada por la FDA con aislamiento de uretano. Peso de tara: 47 libras. Carga útil recomendada: 275 libras. Dimensiones internas: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Dimensiones externas: 26 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto (ACN4a / H10)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSND013.3-01
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: HR04P

Detalles del tanque

  • Materiales de construcción del tanque: Plastic

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 33
  • ACN: 4a

Detalles adicionales del producto

Enfriador de plástico Thermosafe - 4 cu. pie

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente