Tanque de fibra de vidrio: 1900 galones
Tanque de fibra de vidrio: 1900 galones. Usado por última vez para silicona. Entradas: entrada de 2-1/4 pulg. Salidas: 25 pulg. de diámetro. puerto, puerto de 1-1/2 pulg., puerto de 1 pulg. Dimensiones totales: 107 pulgadas de diámetro x 128 pulgadas de largo (H22).
Product Details
- Cantidad en stock: SMBV063.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Tank Materials of Construction: Fiberglass
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: 2-1/4 in. inlet. Outlets: 25 in. dia. port, 1-1/2 in. port, 1 in. port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 128
- Width (Inches): 107
Additional Product Details
- Previously Used With: Last used with silicone.