Línea de tanque de mezcla de acero con agitación - 200 galones

Línea de tanque de mezcla de acero con agitación - 200 galones

(4) Línea de tanques de mezcla de acero con agitación. Capacidad aproximada: 200 galones por tanque. 43 pulgadas de diámetro. x 39 pulg. de pared recta. Agitador: Motor no cerrado de 1-1/2 pulg. US Electrical Motors: 1-1/2 hp, estructura 184, 1500/1800 rpm, 208 V, 50 Hz, trifásico. Actualmente, los tanques están configurados para llenarse simultáneamente a través de un sistema de tubería de PVC superior de 2-1/2 pulgadas y cuentan con agitación impulsada por correa desde un eje impulsor de acero de 1-1/2 pulgada de longitud completa impulsado por motor para cada tanque. (2) entradas superiores por tanque: (1) 2-1/2 pulg. y 91) 2 pulg. roscadas. Utilizado anteriormente por Crane Plumbing en su proceso de fabricación de esmalte.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MASH063
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Línea de tanque de mezcla de acero con agitación - 200 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente