Tanque Blunger de Acero Octagonal con Mezclador - 800 Galones

Tanque Blunger de Acero Octagonal con Mezclador - 800 Galones

(3) Tanques Blunger octogonales con mezcladores. Capacidad aproximada: 800 galones. Dimensiones interiores: 5 pies 5 pulgadas de diámetro. x 5 pies 5-1/2 pared recta. Cada tanque cuenta con un revestimiento de adoquines divididos de 1-1/2 pulgada de espesor con una superficie inferior inclinada y está equipado con un mezclador de 15 hp, 1765 Rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Utilizados en Crane Plumbing en su línea de fabricación, estos tanques octogonales funcionaban con lechada de porcelana, también conocida comúnmente como “deslizamiento”. Dimensiones totales del tanque: 5 pies 6-3/4 pulgadas de largo x 5 pies 6-3/4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas. Ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MASH086
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque Blunger de Acero Octagonal con Mezclador - 800 Galones