Motor eléctrico Nord sin usar - 5 HP
Motor eléctrico Nord sin usar. Modelo: 100L/40CUS TF. Serie: 8508343902.00 . 5 HP, 1725 RPM, 230/460 V, 15,2/7,62 amperios, 3,7 kW, 60 Hz, trifásico, TEFC, estructura 100.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1601
- Manufacturer: Nord
- Model: 100L/40CUS TF
- Serial Number: 8508343902
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Nord
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 15.2/7.62
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 100