- Detalles del producto
Escalera usada
Escalera usada de 112 largo x 49 ancho x 91 alto. Anteriormente se combinó con tanques de silo en una panadería de galletas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS80
- Fabricante: Not Provided
- Modelo: Not Provided
- Número de serie: Not Provided
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 112
- Ancho (pulgadas): 49
- Altura (pulgadas): 91
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!