Llenadora neumática de un solo pistón
Llenadora neumática de un solo pistón: 1/2 galón. Modelo: PM434. El llenador incluye (2) cilindros de aire, filtro Watts y válvula Aro. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Tolva de acero inoxidable: 24-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pulgadas de alto. El relleno está montado sobre un soporte de 36 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 65-1/2 pulgadas de alto. (XMR32)
Product Details
- Cantidad en stock: ATE012.
- Manufacturer: Not Specified
- Model: PM434
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Inline
- Cap Hopper Included: Yes
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 65.5