Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado

Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado

Unidad evaporadora de doble ventilador de acero inoxidable: 5,8 toneladas. Esta es una unidad estilo BTR (entre los rieles). (2) Motores. Motor #1: motor Century, 1/2 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 2.0-1.9/0.95 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor #2: motor Franklin, 1/2 hp, 1140/950 rpm, 208-230/460 V, FLA: 1,96/0,98 y 2,24/1,12, trifásico. Bobinas galvanizadas. Refrigerante: amoniaco. Entradas/salidas; (2) 2 pulg., brida: 6 pulg. de centro a centro: 4-1/2 pulg. con (4) orificios. Para una congelación rápida. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP347.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del serpentín del evaporador

  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 5.8
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.5 hp Century Motor, and (1) 0.5 hp Franklin motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 42

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente