Patín de vacío completo monobloque Squire Cogswell

Patín de vacío completo monobloque Squire Cogswell

1995 Patín de vacío completo monobloque Squire Cogswell. Brunner Engineering and Manufacturing Inc. Tanque de vacío: 70 galones, Nat'l Bd: 78673H, P/N: 0673 C-12145-3A, MAWP: 200 psi, @ 450 °F, MDMT -20 °F @ 200 psi, carcasa espesor: 0.151 pulg., espesor de la cabeza: 0.124 pulg. (2) bombas de vacío Squire Cogswell/Robuschi, modelo: RVA302, S/N: 9404242WJ y 9404243WJ. (2) Motores Siemens, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 5,8/2,9 amperios, 60 Hz, trifásicos. Panel de control de Squire Cogswell Co., modelo: 2.0-460.2LR, S/N: 90770, fuente de alimentación de control: 115 V, 8,3 amperios, 60 Hz, monofásico. (2) Tanques de polietileno: 7,5 galones. (1) Tanque receptor: 8 galones. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT, (2) puertos de 1 pulg. de diámetro. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto (H12).

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP73602.5a-02
  • Manufacturer: Not Specified

Pump Details

  • Pump Type: Vacuum
  • Minimum Temperature (F): 20
  • Maximum Temperature (F): 450
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets: 3
  • # Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Inlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
  • Inlet/Outlet 3: Inlet
  • Inlet/Outlet 3 Size (inches): 1
  • Inlet/Outlet 4: Outlet
  • Inlet/Outlet 4 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 4 Type: NPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: SIEMENS
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 1720
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 5.8/2.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 86
  • Width (Inches): 42
  • Height (Inches): 80

Additional Product Details

Patín de vacío completo monobloque Squire Cogswell