Llenadora estilo Bag-In-Box de acero inoxidable
Llenadora estilo Bag-In-Box de acero inoxidable. La unidad parece una unidad Liqui-Box, pero no tiene el número de serie ni la placa de identificación. Operado neumáticamente. La unidad consta de una unidad de llenado y sellado sobre un transportador de rodillos de 21-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho con (22) 3/8 pulgadas de diámetro. rodillos. Apertura/espacio libre máximos: 1-1/2 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. El llenador cuenta con un contador Durant Solid State 1900 y un temporizador de retardo ISSC. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. bisel con ajuste hexagonal. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDTD078.8
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Bag Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 24.5
- Height (Inches): 71
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: There is not a serial number or nameplate present.