Tanque de inmersión de cera de queso de acero inoxidable

Tanque de inmersión de cera de queso de acero inoxidable

Tanque de inmersión de cera de queso de acero inoxidable. Calentado con vapor de una sola carcasa. Dimensiones interiores 24 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 15.GR502.4
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Cheese Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 18

Detalles adicionales del producto

Tanque de inmersión de cera de queso de acero inoxidable