Llenadora de pistón de un galón de acero inoxidable
Llenadora de pistón de un galón de acero inoxidable. Pistón neumático Speedaire de galón, Modelo: 6X398. (2) Pistones neumáticos Speedaire, Modelo: 6W130. Estos pistones abren y cierran la válvula en la entrada/salida. Sistema de control, interruptor de arranque/parada. Entrada/salida: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Tubería de PVC, (2) válvulas. Base montada con (4) ruedas. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP1012.a
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Piston Filler
- Inline/Rotary: Inline
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 34
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 58