Llenadora/Depositante con bomba rotativa de acero inoxidable
Llenadora/Depositante con Bomba Rotativa de Acero Inoxidable. La unidad cuenta con un tanque de alimentación de tolva con dos bombas de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos. (2) Bomba St. Regis modelo 3RI, S/N: 10966, capacidad máxima de la bomba: 36 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm, 6,4 GPM por 100 revoluciones. También cuenta con (2) pistones neumáticos, microinterruptor y un panel de control BA 1-4 de 120 V. Salidas de tolva: (2) 4-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Salidas de descarga de la bomba: (2) 2 pulgadas de diámetro. Hilo Acme. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: EMFP006.
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 73
- Width (Inches): 61
- Height (Inches): 71