Tornillo de sincronización
Tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas. Tornillo de sincronización LC. Plano: 183CP289-2. Diámetro del eje: 1 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 3 pies 4 pulgadas. Tornillo de sincronización LD. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 1-3/4 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pies 6 pulgadas de largo con tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas. Tornillo de sincronización LD. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 1-3/4 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pies 6 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE5135B.
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Change Parts
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No