Intercooler vertical de amoníaco: 48 pulg. de diámetro. x 6 pies 5 pulgadas de alto.
Intercooler vertical de amoniaco. Modelo: 12523. Capacidad aproximada: 725 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 6 pies 5 pulgadas de alto. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies 4 pulgadas de alto (HB2)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF164
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 12523
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Intercooler
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 48
- Tank Length (Inches): 77
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 725
- Tank Inlets & Outlets Description: (1) 10 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 10 in. dia. port, (2) 2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 68
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 148