Tanque depurador de aceite RVS - 1,165 galones
1995 Tanque depurador de aceite RVS. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 1,165 galones. Dimensión interior de la pared recta: 60 pulg. de diámetro. x 7 pies 2 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -20ºF a 250 PSI. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 8 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 17 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF218.a
- Manufacturer: Refrigeration Valves & Systems
- Serial Number: 95889
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Oil Tank
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 60
- Tank Length (Inches): 86
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 1165
- Tank National Board Number: 8289
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 psi at 300ºF
- Tank Inlets & Outlets Description: (1) 3/4 in. dia. port, (1) 8 in. dia. port, (1) 2 1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 1in. dia. port, (1) 3/4 in. dia. port, (1) 8in dia. port
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 77
- Width (Inches): 77
- Height (Inches): 209
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995